| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018742912 Herst.-Nr.: 458-26 EAN/GTIN: 4007735045869 |
| |
|
| | |
| ALCO Büroklammer 458-26 26mm eckig sortiert 500 St./Pack. ALCO Büroklammer spitze Form 26mm Metall · lackiert farbig sortiert 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24220901 | HerstellerNr: | 458-26 | Werksnummer: | 9199106356 | Länge netto mm: | 79,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 39,00 | Gewicht netto Kg: | 0,217000 | Gewicht brutto Kg: | 0,217000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Ausführung der Form: spitze Form | Produktart: | Büroklammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern lackiert 26 mm, briefklemmer metall, briefklemmer alco |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,79* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,74* | € 3,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,91* | € 3,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,00* | € 3,72* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,53* | € 5,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,00706* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|