| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-176038999 Herst.-Nr.: 458-26 EAN/GTIN: 4007735045869 |
| |
|
| | |
| ALCO Büroklammer spitze Form 26mm Metall, lackiert farbig sortiert 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Büroklammer | Ausführung der Form: | spitze Form | Länge: | 26 mm | Ausführung des Gebindes: | Kunststoffdose | Werkstoff: | Metall, lackiert | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 500 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern lackiert 26 mm, briefklemmer metall, briefklemmer alco, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,15* | € 3,52* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,57* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,30* | € 3,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,40* | € 3,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 4,12* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,00458* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|