| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-176038999 Herst.-Nr.: 458-26 EAN/GTIN: 4007735045869 |
| |
|
| | |
| ALCO Büroklammer spitze Form 26mm Metall, lackiert farbig sortiert 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | Ausführung der Form: | spitze Form | Länge: | 26 | Ausführung des Gebindes: | Kunststoffdose | Werkstoff: | Metall, lackiert | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 500 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Büroklammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern lackiert 26 mm, briefklemmer metall, briefklemmer alco, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,74* | € 3,38* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,84* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,90* | € 3,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,00* | € 3,72* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,00348* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|