| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO458-26 Herst.-Nr.: 458-26 EAN/GTIN: 4007735045869 |
| |
|
| | |
| - Briefklammern farbig lackiert
- Spitz und glatt
- Größe: 26mm
- Inhalt: 500 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.212 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Form: | spitz | Marke: | Alco | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern lackiert 26 mm, briefklemmer metall, briefklemmer alco, 458, Briefklammern, Büroklammern, Klammern |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,79* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,74* | € 3,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,91* | € 3,64* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,00* | € 3,72* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,22* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,004* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|