Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Pendelhefter 15033812 Behördenheftung Schlitz Dehnt. rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falken Pendelhefter 15033812 Behördenheftung Schlitz Dehnt. rt
Falken Pendelhefter 15033812 Behördenheftung Schlitz Dehnt. rt
Falken Pendelhefter 15033812 Behördenheftung Schlitz Dehnt. rt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740515
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033812
EAN/GTIN:
     4014481214197
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Falken Pendelhefter 15033812 Behördenheftung Schlitz Dehnt. rt Falken Pendelhefter DIN A4 320g/m² Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton · recycelt rot
Weitere Informationen:
eClassID:
24290601
HerstellerNr:
15033812
Werksnummer:
9199107131
Länge netto mm:
318,00
Breite netto mm:
267,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,081000
Gewicht brutto Kg:
0,081000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Pendelhefter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
500
1
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,14*
2 Tage
348
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,27*
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,30*
1
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 2,49*
Lager 1955
851
1
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.