Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-122004130 Herst.-Nr.: 15033812 EAN/GTIN: 4014481214197 |
| |
|
| | |
| Falken Pendelhefter DIN A4 320g/m² Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton, recycelt rot Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pendelhefter | Maße: | 26,5 x 31,8 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 320 g/m² | Art der Heftung: | Amtsheftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Schlitze vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Manilakarton, recycelt | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,14* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,27* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,23* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,33* | € 2,49* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,18* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|