Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1144-15033812
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033812
EAN/GTIN:
     4014481214197
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Pendelhefter. Art der Heftung: Behördenheftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Schlitzstanzung und mit Dehntasche am Rückdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: rot. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
265
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schlitzstanzung und mit Dehntasche am Rückdeckel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Manila-Karton, Metall- Abheftung
Art der Heftung:
Behördenheftung
Flächenmasse des Papiers:
320
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.