Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK15033812 Herst.-Nr.: 15033812 EAN/GTIN: 4014481214197 |
| |
|
| | |
| - Pendelhefter
- Art der Heftung: Behördenheftung
- Manila-Karton, Metall- Abheftung
- Organisationsaufdruck vorhanden
- mit Schlitzstanzung und mit Dehntasche am Rückdeckel
- Werkstoff: Manila-RC-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 265 x 318 mm
- Farbe: rot
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Schlitzstanzung und mit Dehntasche am Rückdeckel | Blattformat: | A4 | Breite: | 265 mm | Farbe: | rot | Heftungsart: | Amtsheftung | Höhe: | 318 mm | Marke: | Falken | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, pendelhefter amtsheftung rot, pendel hefter, pendelhefter amtsheftung, Mehrfach, Mehrfach-Pendelhefter, MehrfachPendelhefter, Pendel, Pendel-Zweifalzhefter, Pendelregistratur, PendelZweifalzhefter, Registraturhefter, Zweifalzhefter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,14* | € 2,13* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,23* | € 2,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,29* | € 2,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,33* | € 2,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,15* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|