Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sensilind Handcreme 41051 mit Kamille und Aloe Vera 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sensilind Handcreme 41051 mit Kamille und Aloe Vera 100ml
sensilind Handcreme 41051 mit Kamille und Aloe Vera 100ml
sensilind Handcreme 41051 mit Kamille und Aloe Vera 100ml
Artikel-Nr.:
     1955B-2018738907
Hersteller:
     Sensilind
Herst.-Nr.:
     41051
EAN/GTIN:
     4002017029308
Suchbegriffe:
Aloe Vera Creme
Ayurveda-Creme
Hand-Creme
Hand-Maske
sensilind Handcreme 01890018 mit Kamille und Aloe Vera 100ml Schnell einziehende · beruhigende Handcreme mit ausgewählten Pflegekomponenten. Zur intensiven Pflege trockener und strapazierter Hände. Maße der Tube ca. 6 x 13 cm (B x L).
Weitere Informationen:
eClassID:
40030102
HerstellerNr:
41051
Werksnummer:
9199105872
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
36,00
Gewicht netto Kg:
0,109000
Gewicht brutto Kg:
0,109000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Inhalt: 0,1 l
Produktart:
Handcreme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 3,82*
2 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 4,78*
1
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 4,95*
1
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,40*
Lager 1955
263
1
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0533* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Share
H-02-17-02
ab € 1,80*
Ähnlich
Share
H-02-18-02
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.