Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordner S80 80024516 DIN A4 80mm RC Pappe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falken Ordner S80 80024516 DIN A4 80mm RC Pappe rot
Falken Ordner S80 80024516 DIN A4 80mm RC Pappe rot
Falken Ordner S80 80024516 DIN A4 80mm RC Pappe rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018735873
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80024516
EAN/GTIN:
     4014481118112
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner S80 80024516 DIN A4 80mm RC Pappe rot Falken Ordner 80mm DIN A4 Werkstoff: Pappe Material der Kaschierung außen: Papier Material der Kaschierung innen: Papier rot
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
80024516
Werksnummer:
9199107090
Länge netto mm:
318,00
Breite netto mm:
286,00
Höhe netto mm:
87,00
Gewicht netto Kg:
0,426000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council
Groesse:
Rückenbreite: 80 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
373
1
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 1,60*
2 Tage
373
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 1,74*
1 Tag
35
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 1,75*
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 1,82*
Lager 1955
370
1
€ 5,99*
ab € 3,09*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.