Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOREX 10916 Straßenbesen Elaston Länge 400 mm mit Stielloch Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOREX 10916 Straßenbesen Elaston Länge 400 mm mit Stielloch Flachholz
SOREX 10916 Straßenbesen Elaston Länge 400 mm mit Stielloch Flachholz
SOREX 10916 Straßenbesen Elaston Länge 400 mm mit Stielloch Flachholz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665646
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     10916
EAN/GTIN:
     4008710109163
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Straßenbesen Elaston L.400mm m.Stielloch Flachholz Elaston · Flachholz, natur · mit Stielloch für Ø 24 mm · Borstenstärke 1,0 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
29110201
HerstellerNr:
10916
Werksnummer:
9000470096
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Elaston Länge 400 mm
Produktart:
Straßenbesen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
275
1
€ 5,59*
ab € 1,88*
€ 2,88*
1 Tag
392
30
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,04*
3 Tage
294
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,19*
1 Tag
392
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,20*
Lager 1955
392
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10346
ab € 3,26*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10356
ab € 4,02*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10366
ab € 4,88*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
243150
ab € 1,94*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245200
ab € 4,62*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245400
ab € 5,59*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
243450
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.