Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Elaston L.400mm m.Stielloch Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470096_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470096_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000470096
Herst.-Nr.:
     10916
EAN/GTIN:
     4008710109163
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Elaston · Flachholz, natur · mit Stielloch für Ø 24 mm · Borstenstärke 1,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit Stielloch Flachholz
Material:
Elaston
Stielhalter-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
448
30
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,06*
3 Tage
306
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,21*
Lager 1498
448
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,22*
3 Tage
408
1
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 3,34*
5 Tage
408
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10346
ab € 3,39*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10356
ab € 4,07*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10366
ab € 5,05*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
243150
ab € 2,08*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
243450
ab € 2,06*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245200
ab € 5,10*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245400
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.