Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Klemmschloss LC U 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Klemmschloss LC U 250
PROMAT Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Klemmschloss LC U 250
PROMAT Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Klemmschloss LC U 250
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665487
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365081
EAN/GTIN:
     4015448714637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN PROMAT Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
4000365081
Werksnummer:
4000365081
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 4 m Breite 25 mm
Norm:
DIN EN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 250 daN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2,298
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,94*
4 Tage
1723
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,95*
5 Tage
2378
1
€ 8,90*
ab € 1,789*
€ 2,659*
Lager 1955
2298
1
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,88*
4 Tage
2298
1
€ 4,99*
ab € 1,95*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365080
ab € 2,04*
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000365084
ab € 1,76*
Ähnlich
PROMAT
4000365082
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000365083
ab € 1,51*
Ähnlich
PROMAT
4000365087
ab € 3,08*
Ähnlich
PROMAT
4000365085
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000365088
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
4000365089
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.