Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365083
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365083
EAN/GTIN:
     4015448714651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN PROMAT

Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmschloss
Länge:
6 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
250 daN
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 6 m x 25 mm 1-teilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365080
ab € 2,63*
Ähnlich
PROMAT
4000365081
ab € 1,57*
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 3,45*
Ähnlich
PROMAT
4000365084
ab € 2,25*
Ähnlich
PROMAT
4000365082
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000365087
ab € 3,75*
Ähnlich
PROMAT
4000365085
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000365088
ab € 4,27*
Ähnlich
PROMAT
4000365089
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.