Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN 2 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365080
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365080
EAN/GTIN:
     4015448714620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN 2 St.PROMAT

Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 2St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmschloss
Länge:
3 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
250 daN
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt einteilig 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365081
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 2,68*
Ähnlich
PROMAT
4000365084
ab € 1,76*
Ähnlich
PROMAT
4000365082
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000365083
ab € 1,51*
Ähnlich
PROMAT
4000365087
ab € 3,07*
Ähnlich
PROMAT
4000365085
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000365088
ab € 3,49*
Ähnlich
PROMAT
4000365089
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.