Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 1500 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365086
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365086
EAN/GTIN:
     4015448714682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 1500 daN PROMAT

Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
4 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
1500 daN
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365080
ab € 2,03*
Ähnlich
PROMAT
4000365081
ab € 1,21*
Ähnlich
PROMAT
4000365084
ab € 1,74*
Ähnlich
PROMAT
4000365082
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000365083
ab € 1,51*
Ähnlich
PROMAT
4000365087
ab € 3,06*
Ähnlich
PROMAT
4000365085
ab € 1,85*
Ähnlich
PROMAT
4000365088
ab € 3,49*
Ähnlich
PROMAT
4000365089
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.