Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY 23643-4 Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES Größe XXL schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY 23643-4 Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES Größe XXL schwarz/grau
NORWAY 23643-4 Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES Größe XXL schwarz/grau
NORWAY 23643-4 Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES Größe XXL schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665386
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23643
EAN/GTIN:
     4025888247886
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Kombipilotenjacke 4 in 1 Kirkenes Gr.XXL schwarz/grau NORWAY Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
23643
Werksnummer:
4000377838
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Pilotenjacke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 22,93*
€ 29,68*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 22,99*
€ 29,74*
2 Tage
27
1
€ 5,50*
ab € 23,13*
€ 29,74*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 23,19*
€ 29,86*
Lager 1955
27
1
€ 5,99*
ab € 24,16*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23643-2
ab € 22,92*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23643-1
ab € 22,90*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23643-3
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.