Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 2316 Strickmütze Marius universal gelb/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 2316 Strickmütze Marius universal gelb/grau
ELYSEE 2316 Strickmütze Marius universal gelb/grau
ELYSEE 2316 Strickmütze Marius universal gelb/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665376
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2316
EAN/GTIN:
     4025888214109
Suchbegriffe:
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Strickmütze Marius univ.gelb/grau ELYSEE mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)Weitere technische Eigenschaften:· Modell: Marius· PSA-Kategorie: I
Weitere Informationen:
eClassID:
40010505
HerstellerNr:
2316
Werksnummer:
4000376096
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
universal
Produktart:
Strickmütze
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, strickmütze gelb, rollmütze
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
25
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,47*
Lager 1955
68
1
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,68*
1 Tag
68
1
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 3,68*
4 Tage
68
1
€ 7,99*
ab € 2,82*
€ 3,86*
3 Tage
68
1
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2314
ab € 2,73*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2315
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.