Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK 62000 Kniekissen RedPAD L460xB230xS30ca.mm 150 g rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK 62000 Kniekissen RedPAD L460xB230xS30ca.mm 150 g rot
KNEETEK 62000 Kniekissen RedPAD L460xB230xS30ca.mm 150 g rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830830
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62000
EAN/GTIN:
     4260138253006
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kniekissen RedPAD L.ca. 460xB.ca. 230xS.ca. 30mm 150 g rot 1 St. Kneetek aus speziellem Polyethylenschaum · extrem niedriges Gewicht, 150 g · ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften · funktionelle Formgebung · hervorragende Wärme-/Kälteisolation · rot (Rückseite anthrazit) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 150g · Norm: EN 14404
Weitere Informationen:
eClassID:
40019113
HerstellerNr:
62000
Werksnummer:
4000374810
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
L460xB230xS30ca.mm
Produktart:
Kniekissen
Ausfuehrung:
rot
Weitere Suchbegriffe: kneetek kniebrett, kniekissen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 15,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,30*
€ 15,92*
2 Tage
89
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,81*
€ 16,44*
Lager 1955
89
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,77*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60300
ab € 4,68*
Ähnlich
Kneetek
60300br
ab € 4,62*
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Ähnlich
Kneetek
62300
ab € 11,06*
Ähnlich
Kneetek
62200
ab € 47,11*
Ähnlich
Kneetek
62100
ab € 5,83*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Ähnlich
Kneetek
65100b
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.