| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802671 Herst.-Nr.: 2305044 EAN/GTIN: 4030913946894 |
| |
|
| | |
| Planam 2305044 Winterjacke Highline Arbeitskleidung grün/schwarz/rot Gr:S Material Obergewebe100 % Polyester, PU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra hinterklebte Nähte 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 Brusttaschen mit Patte Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt elastische Ärmelbündchen einrollbare Kapuze im Kragen Bundweitenverstellung mit Kordelzug Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2305044 | Werksnummer: | 2305044 | Profil: | S | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,42* | € 43,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,07* | € 43,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,60* | € 44,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,69* | € 47,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,60* | € 51,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|