Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR 7135 Armlehne passend für Bürodrehstuhl 90 00 482 910-912 starr schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TOPSTAR 7135 Armlehne passend für Bürodrehstuhl 90 00 482 910-912 starr schwarz
TOPSTAR 7135 Armlehne passend für Bürodrehstuhl 90 00 482 910-912 starr schwarz
TOPSTAR 7135 Armlehne passend für Bürodrehstuhl 90 00 482 910-912 starr schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001754861
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7135
EAN/GTIN:
     4014296317250
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Armlehne f.Bürodrehstuhl 9000 482 910 starr schwarz Kunststoff ? passend für Bürodrehstuhl Art.-Nr. 9000 482 910
Weitere Informationen:
eClassID:
24311201
HerstellerNr:
7135
Werksnummer:
9000482915
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bürodrehstuhl
Ausfuehrung:
starr schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 27,14*
1
€ 5,50*
ab € 20,45*
€ 28,51*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 21,27*
€ 28,67*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 22,41*
€ 30,06*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 22,53*
€ 30,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
7107
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.