Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne f.Bürodrehstuhl 9000 482 910 starr schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000482915_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000482915_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000482915
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7135
EAN/GTIN:
     4014296317250
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Kunststoff ∙ passend für Bürodrehstuhl Art.-Nr. 9000 482 910
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
passend zu Drehstuhl:
9000 482 910
passend für:
Bürodrehstuhl
Farbe:
schwarz
Marke:
TOPSTAR
Material:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 27,31*
1
€ 5,50*
ab € 20,45*
€ 28,69*
Lager 1498
1
1
€ 5,50*
ab € 21,42*
€ 28,85*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 22,49*
€ 30,27*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,56*
€ 30,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
7107
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.