Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne f.Bürodrehstuhl 9000 482 910 starr schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000482915
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7135
EAN/GTIN:
     4014296317250
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Kunststoff ∙ passend für Bürodrehstuhl Art.-Nr. 9000 482 910
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
passend zu Drehstuhl:
9000 482 910
passend für:
Bürodrehstuhl
Farbe:
schwarz
Marke:
TOPSTAR
Material:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 27,14*
1
€ 5,50*
ab € 20,45*
€ 28,51*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 21,27*
€ 28,67*
Lager 1736
1
1
€ 4,99*
ab € 22,41*
€ 30,06*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,53*
€ 30,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
7107
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.