Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 3983 4000 33 Federtürschließer / Indexfeder f. sehr schwere Türen 80 kg ga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 3983 4000 33 Federtürschließer / Indexfeder f. sehr schwere Türen 80 kg ga
DENI 3983 4000 33 Federtürschließer / Indexfeder f. sehr schwere Türen 80 kg ga
DENI 3983 4000 33 Federtürschließer / Indexfeder f. sehr schwere Türen 80 kg ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705320
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3983 4000 33
EAN/GTIN:
     4016753123848
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer deni
Federtürschließer/Indexfeder f.sehr schwe.Türen 80kg ZN DENI galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 337mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23230103
HerstellerNr:
3983 4000 33
Werksnummer:
3000215029
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Federtürschließer
Ausfuehrung:
galvanisch verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 26,33*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 19,35*
€ 26,46*
Lager 1955
60
1
€ 5,99*
ab € 20,48*
€ 27,65*
4 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 20,59*
€ 27,98*
2 Tage
60
1
€ 5,50*
ab € 22,80*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3983 1000 33
ab € 12,53*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3983 2000 33
ab € 13,91*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3983 3000 33
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.