| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000215029 Herst.-Nr.: 3983 4000 33 EAN/GTIN: 4016753123848 |
| |
|
| | |
| galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 337mm Weitere Informationen: | | passend für: | sehr schwere Türen | max. Türgewicht: | 80 kg | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Türstärke: | 35 - 40 mm | Marke: | DENI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,98* | € 26,33* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,35* | € 26,46* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,48* | € 27,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,59* | € 27,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,80* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|