| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699410 Herst.-Nr.: 6047052 EAN/GTIN: 4030913940632 |
| |
|
| | |
| Planam 6047052 Fleece Loop Zubehör marine Gr:Universalgröße Wärmend ohne EndeDer leichte Fleeceschal lässt sich einfach an- und ausziehen. Dank der Loop-Form bleibt er bei jeder Bewegung an der richtigen Stelle. Der Kordelzug ermöglicht eine individuelle Fixierung und kann den Schal durch Zuziehen auch zur Mütze umwandeln.ZusatzinformationSortimente ZubehörFarbe marineArtikelgruppe 6047Material 100 % PolyesterExtra elastisch und anschmiegsam einseitig mit Kordelzug verstellbar und somit auch als Mütze zu tragen Breite ca. 27 cm Umfang ca. 60 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6047052 | Werksnummer: | 6047052 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,17* | € 4,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 5,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,35* | € 5,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,63* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|