| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001567253 Herst.-Nr.: 801452_M EAN/GTIN: 4026257779359 |
| |
|
| | |
| ROFA (801452) Schweißerhaube 1452
Ausführung:Kapuze mit Schulterlatz und Kinnschutz, mit Proban® ausgerüstet. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Schweißerhaube 1452, Größe M, Farbe 196-kornblau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 801452_M | Werksnummer: | 801452_M | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,38* | € 9,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,22* | € 25,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,40* | € 26,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|