| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001565302 Herst.-Nr.: 2752085_56/58N EAN/GTIN: 4046181831664 |
| |
|
| | |
| ROFA (2752085) Weste 2085
Ausführung:Stehkragen, vordere Mitte mit verdecktem Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit senkrechtem Eingriff und Klett, rechts zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, weitenverstellbarer Bund. Eigenschaften:strapazierfähig, geringes Gewicht, angenehmer weicher Griff, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben. Weste 2085, Größe 56/58N, Farbe 294-leuchtorange-kornblau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2752085_56/58N | Werksnummer: | 2752085_56/58N | Profil: | 56/58N | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | orange | Groesse: | 56 | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,19* | € 82,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,51* | € 82,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,29* | € 92,27* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,87* | € 100,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|