Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste NEW LINE 2085 Gr.56/58N leuchtorange/kornblau EN ISO 20471 Kl.2 ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031166592
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752085-294-5658N
EAN/GTIN:
     4046181831664
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kennzeichnungs-Westen
EN ISO 20471 Kl. 1 (Kl. 2 ab Gr. 52/54)
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC ca. 290 g/m²

Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund · 2 Brusttaschen mit Klett, Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung · 2 Seitentaschen · Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf · 25 mm Reflexstreifen auf Schultern · Reflexapplikationen an Vorderteil- und Rückenteilpasse

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
56/58N
Farbe:
leuchtorange/kornblau
Material:
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 85,52*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 66,56*
€ 85,90*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,98*
€ 92,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,39*
€ 100,46*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.