Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Feinsicherung 029025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Feinsicherung 029025
REMS Feinsicherung 029025
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552925
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     029025
EAN/GTIN:
     4039976139335
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
REMS Feinsicherung 029025
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
029025
Werksnummer:
029025
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,000800
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
5,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,000800
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,97*
€ 18,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 18,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.