Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturkitt MD MIX METALL grau-schwarz 56g Stick MARSTON


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4544444420
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MIX.M.56-BK
EAN/GTIN:
     4016673006955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Füllspachtel
epoxidharz marston
Metall gefüllt · für die Reparaturen an Ort und Stelle · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · füllt Risse und Löcher · zur schnellen Reparatur an ausgerissenen Gewinden, Pumpen, Gehäusen, Tanks und Behältern, Hartkunststoff und Stein · einfach in der Anwendung · Verarbeitung wie Knetmasse · kann mechanisch bearbeitet werden · extrem hohe Shore Härte D von 87 · temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Stick
Weitere Informationen:
Inhalt:
56 g
Farbe:
grau-schwarz
Temperatur:
-50 bis +180 (kurzfristig bis 300) °C
Marke:
MARSTON
Gefahrstoff:
k.A. | Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: füllspachtel, 2K, 2K-Epoxydkleber, 2K-Kleber, 4016673004845, Epoxydharze, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Knete, Marston, Repairsticks, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,17*
€ 29,29*
2 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 22,40*
€ 29,44*
6 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 22,82*
€ 30,11*
2 Tage
7
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 31,69*
Lager 1736
7
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 24,45*
€ 32,60*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,60*
€ 38,794
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,99*
€ 35,6881
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.