Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3602048 Gr.M Cosmic Jacke marine/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3602048 Gr.M Cosmic Jacke marine/gelb
Planam Outdoor 3602048 Gr.M Cosmic Jacke marine/gelb
Planam Outdoor 3602048 Gr.M Cosmic Jacke marine/gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475339
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3602048
EAN/GTIN:
     4030913915609
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
PLANAM Cosmic Jacke, marine/gelb, Größe: M (3602048)

Galaktisch gut in allen Belangen.

Winter
Atmungsaktiv, wasserdicht, 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss, Ärmeltasche auf dem linken Oberarm, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, elastische Ärmbelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, einrollbare Kapuze im Kragen, Dokumententasche unter der Frontpatte, Innentasche, fluoreszierendes Warnschutzgewebe als farbliche Applikation, Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
3602048
Werksnummer:
3602048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 38,11*
€ 49,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,09*
€ 49,69*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,50*
€ 49,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 49,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,01*
€ 51,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3601044
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
3602044
ab € 37,43*
Ähnlich
Planam
3602052
ab € 37,33*
Ähnlich
Planam
3602056
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
3602060
ab € 37,49*
Ähnlich
Planam
3602064
ab € 40,91*
Ähnlich
Planam
3603044
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.