Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3451056 Gr.XL Twilight Softshelljacke marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3451056 Gr.XL Twilight Softshelljacke marine
Planam Outdoor 3451056 Gr.XL Twilight Softshelljacke marine
Planam Outdoor 3451056 Gr.XL Twilight Softshelljacke marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475117
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3451056
EAN/GTIN:
     4030913908946
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
PLANAM Twilight Softshell Jacke, marine, Größe: XL (3451056)

Für ein optimales Körperklima und Regenschutz.

Winter
Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, 2 verdeckte seitliche Taschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss, Reflexbiesen vorne, auf dem Rücken sowie im Schulterbereich und an den Armen, Reißverschluss am Kinn hinterlegt, Bundweitenverstellung mit Kordelzug.
Material:
Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Softshell
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
3451056
Werksnummer:
3451056
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
XL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,31*
€ 31,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,35*
€ 31,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 31,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,56*
€ 34,09*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,04*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451052
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
3451048
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
3451044
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
3451060
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
3451064
ab € 24,70*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
3451068
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
3451072
ab € 44,93*
Ähnlich
Planam
3451076
ab € 45,00*
Ähnlich
Planam
3451080
ab € 44,96*
Ähnlich
Planam
3451084
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.