Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2707052 Gr.L Softshelljacke rot/schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2707052 Gr.L Softshelljacke rot/schiefer
Planam Plaline 2707052 Gr.L Softshelljacke rot/schiefer
Planam Plaline 2707052 Gr.L Softshelljacke rot/schiefer
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474317
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2707052
EAN/GTIN:
     4030913923123
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
PLANAM Softshell Jacke, rot/schiefer, Größe: L (2707052)

Soft und sicher.

Plaline Arbeitskleidung
Wasserdicht, atmungsaktiv, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss, durchgehender Frontreißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetter Jacke getragen werden und wird somit zur Winter Jacke.
UVS 092632
Material:
Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Softshell
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2707052
Werksnummer:
2707052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,815000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,04*
€ 42,54*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,46*
€ 42,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 42,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,51*
€ 46,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,25*
€ 50,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2707056
ab € 30,91*
Ähnlich
Planam
2700040
ab € 30,85*
Ähnlich
Planam
2701040
ab € 30,91*
Ähnlich
Planam
2703040
ab € 31,05*
Ähnlich
Planam
2704040
ab € 30,86*
Ähnlich
Planam
2705040
ab € 30,96*
Ähnlich
Planam
2706040
ab € 30,88*
Ähnlich
Planam
2707040
ab € 30,96*
Ähnlich
Planam
2707044
ab € 30,88*
Ähnlich
Planam
2707048
ab € 30,81*
Ähnlich
Planam
2707060
ab € 30,92*
Ähnlich
Planam
2707064
ab € 33,93*
Ähnlich
Planam
2707068
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.