Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2145094 Gr.94 Thermohose khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2145094 Gr.94 Thermohose khaki
Planam Canvas 320 2145094 Gr.94 Thermohose khaki
Planam Canvas 320 2145094 Gr.94 Thermohose khaki
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471180
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2145094
EAN/GTIN:
     4030913922140
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
PLANAM Thermohose, khaki, Größe: 94 (2145094)

Angenehm warm - Canvas trifft auf Baumwolle.

Canvas 320 Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, rechts doppelte Maßstabtasche, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz.
UVS 064178
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Futter: 100 % Baumwolle
Innenseite leicht angeraut
Weitere Informationen:
eClassID:
40010502
HerstellerNr:
2145094
Werksnummer:
2145094
Profil:
94
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,790000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 35,21*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 35,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,95*
€ 35,57*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,75*
€ 35,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,29*
€ 38,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2145024
ab € 25,55*
Ähnlich
Planam
2145025
ab € 25,50*
Ähnlich
Planam
2145026
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2145027
ab € 25,56*
Ähnlich
Planam
2145028
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2145029
ab € 25,53*
Ähnlich
Planam
2145042
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2145044
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2145046
ab € 25,63*
Ähnlich
Planam
2145048
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2145050
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2145052
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2145054
ab € 25,50*
Ähnlich
Planam
2145056
ab € 28,09*
Ähnlich
Planam
2145058
ab € 28,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.