Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2036110 Gr.110 Rallyekombi orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2036110 Gr.110 Rallyekombi orange/marine
Planam Warnschutz 2036110 Gr.110 Rallyekombi orange/marine
Planam Warnschutz 2036110 Gr.110 Rallyekombi orange/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470211
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036110
EAN/GTIN:
     4030913018713
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi, orange/marine, Größe: 110 (2036110)

Praktisch und komfortabel – mehr geht nicht!

Warnschutz
Reißverschluss verdeckt mit Druckknopf und Klettverschluss zum Fixieren der Patte, mit Druckknopf justierbare Ärmelbündchen, vierfache Luftösen unter den Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Umlegekragen, Aufhänger am Kragen, Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Handy- und Oberschenkeltasche links, 2 Seiteneingriffe, eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche, rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
EN 471 3-2
UVS 064178
Material:
orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
grün und marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2036110
Werksnummer:
2036110
Profil:
110
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,617000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Groesse:
11
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,74*
€ 74,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,21*
€ 78,54*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,43*
€ 78,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,60*
€ 81,05*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,70*
€ 87,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,51*
Ähnlich
Planam
2036102
ab € 58,71*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 58,66*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 58,69*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 58,87*
Ähnlich
Planam
2036026
ab € 58,47*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 58,52*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 58,84*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 58,46*
Ähnlich
Planam
2036042
ab € 58,70*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 58,73*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 58,63*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 58,87*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 58,48*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 58,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.