Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2031029 Gr.29 Rallyekombi uni orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2031029 Gr.29 Rallyekombi uni orange
Planam Warnschutz 2031029 Gr.29 Rallyekombi uni orange
Planam Warnschutz 2031029 Gr.29 Rallyekombi uni orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470169
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2031029
EAN/GTIN:
     4030913018294
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi, uni orange, Größe: 29 (2031029)

Sicher vom Scheitel bis zur Sohle.

Warnschutz
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche rechts, 2 Gesäßtaschen, 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett, 1 Handytasche, 2 seitliche Durchgriffe, verstellbare Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug am Rücken, verstellbare Fußweite an den Beinen.
EN 471 3-2
UVS 064178
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2031029
Werksnummer:
2031029
Profil:
29
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,717000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
29
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,24*
€ 67,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,69*
€ 69,36*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,48*
€ 69,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,83*
€ 74,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,03*
€ 79,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031102
ab € 51,55*
Ähnlich
Planam
2031106
ab € 51,30*
Ähnlich
Planam
2031110
ab € 51,40*
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,27*
Ähnlich
Planam
2031025
ab € 51,41*
Ähnlich
Planam
2031026
ab € 51,38*
Ähnlich
Planam
2031027
ab € 51,55*
Ähnlich
Planam
2031028
ab € 51,57*
Ähnlich
Planam
2031042
ab € 51,28*
Ähnlich
Planam
2031044
ab € 51,32*
Ähnlich
Planam
2031046
ab € 51,33*
Ähnlich
Planam
2031048
ab € 51,21*
Ähnlich
Planam
2031050
ab € 51,52*
Ähnlich
Planam
2031052
ab € 51,50*
Ähnlich
Planam
2031054
ab € 51,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.