Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2006046 Gr.46 Bundjacke orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2006046 Gr.46 Bundjacke orange/marine
Planam Warnschutz 2006046 Gr.46 Bundjacke orange/marine
Planam Warnschutz 2006046 Gr.46 Bundjacke orange/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469846
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2006046
EAN/GTIN:
     4030913017129
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, orange/marine, Größe: 46 (2006046)

Das einmalige Multitalent.

Warnschutz
Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, Ärmelbündchen justierbar mit Druckknopf, Vierfach-Luftösen unter den Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, linke Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach, doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche.
EN 471 2-2
UVS 064178
Material:
orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
grün und marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN 6330
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2006046
Werksnummer:
2006046
Profil:
46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,870000
Gewicht brutto Kg:
0,930000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Produktart:
Warnschutz-Bundjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,00*
€ 47,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,07*
€ 49,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,14*
€ 52,83*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,41*
€ 57,21*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,15*
€ 58,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2006030
ab € 34,87*
Ähnlich
Planam
2006066
ab € 38,51*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,04*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 35,12*
Ähnlich
Planam
2006102
ab € 34,92*
Ähnlich
Planam
2006106
ab € 34,90*
Ähnlich
Planam
2006110
ab € 35,12*
Ähnlich
Planam
2006024
ab € 34,97*
Ähnlich
Planam
2006025
ab € 35,05*
Ähnlich
Planam
2006026
ab € 35,21*
Ähnlich
Planam
2006027
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
2006028
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2006029
ab € 35,05*
Ähnlich
Planam
2006042
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
2006044
ab € 34,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.