| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468315 Herst.-Nr.: 1121029 EAN/GTIN: 4030913003610 |
| |
|
| | |
| PLANAM Latzhose, kornblau, Größe: 29 (1121029) Anziehen und wohlfühlen. Tristep Arbeitskleidung Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Maßstabtasche, Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar, 2 Seiteneingriffe, Latztasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte und Klettverschluss, links und rechts der Latztasche je 1 integriertes Kugelschreiberfach, innen liegende Latztasche, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, hochgezogenes Rückenteil, elastische Träger und schnellverschließbare Kunststoffschnallen. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert. DIN EN ISO 6330 UVS 064178 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 1121029 | Werksnummer: | 1121029 | Profil: | 29 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 1,080000 | Gewicht brutto Kg: | 1,150000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 29 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,15* | € 36,27* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,36* | € 36,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,52* | € 36,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,13* | € 37,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,77* | € 39,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|