Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RTUEY30-XL Spann-Gehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RTUEY30-XL Spann-Gehäuseeinheit
INA RTUEY30-XL Spann-Gehäuseeinheit
INA RTUEY30-XL Spann-Gehäuseeinheit
Artikel-Nr.:
     1955B-2000324454
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RTUEY30
EAN/GTIN:
     4012802788839
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA RTUEY30 SPANN-GEHÄUSEEINHEIT
Innen 30 mm
Gewicht 119 kg
EAN 4054372502125
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Ausführung für Linearbewegungen
Befestigung Gewindestifte
Dichtung zweifache Dichtung
Farbe dunkelgrau

INA RTUEY30 SPANN-GEHÄUSEEINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RTUEY30
Werksnummer:
10066816
Gewicht netto Kg:
1,190000
Breite brutto mm:
102,00
Gewicht brutto Kg:
1,190000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
30,00
Aussendurchmesser mm:
114,50
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehaeuseeinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,89*
€ 38,91*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 29,12*
€ 38,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 33,43*
€ 43,82*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,27*
€ 55,04*
Lager 1955
16
Frei Haus
ab € 2.249,59*
€ 2.333,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,66*
€ 2.777,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,00*
€ 2.750,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,05*
€ 2.703,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.257,14*
€ 2.686,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.249,59*
€ 2.677,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.