Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Aluminium silber Länge 430 mm Inhalt 3000 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwiegeschaufel Aluminium silber Länge 430 mm Inhalt 3000 cm³
Abwiegeschaufel Aluminium silber Länge 430 mm Inhalt 3000 cm³
Abwiegeschaufel Aluminium silber Länge 430 mm Inhalt 3000 cm³
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302708
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000495126
EAN/GTIN:
     4009807794309
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Abwiegeschaufel Alu.silber L.430mm Inh.3000 ml aus Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
32031305
HerstellerNr:
9000495126
Werksnummer:
9000495126
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Abwiegeschaufel
Ausfuehrung:
Inhalt 3000 ml
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 14,18*
€ 19,36*
3 Tage
46
€ 5,99*
ab € 14,18*
€ 19,57*
2 Tage
66
€ 5,50*
ab € 14,42*
€ 19,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,47*
€ 19,81*
Lager 1955
62
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,79*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Ähnlich
Wilesco
4279310
ab € 5,10*
Ähnlich
Wilesco
4009807794002
ab € 9,00*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,94*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,28*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.