Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-505 CO Sperrbügel Höhe über Flur 500 mm silber, mit roten Reflexstreifen D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-505 CO Sperrbügel Höhe über Flur 500 mm silber, mit roten Reflexstreifen D.
AS-505 CO Sperrbügel Höhe über Flur 500 mm silber, mit roten Reflexstreifen D.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302514
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS-505 CO
EAN/GTIN:
     4050576006544
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Sperrb.H.500mm silber,m.roten Reflexstreifen D.60/40mm m.PZ URBANUS Stahl, feuerverzinkt · kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln, verschiedenschließend · Bodenplatte zum Aufschrauben (ohne Befestigungsmaterial) · Signalwirkung durch Reflexfolie
Weitere Informationen:
eClassID:
40020202
HerstellerNr:
AS-505 CO
Werksnummer:
9000490019
Länge netto mm:
790,00
Breite netto mm:
585,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
8,900000
Gewicht brutto Kg:
8,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Höhe über Flur 500 mm
Produktart:
Sperrbügel
Ausfuehrung:
Ø 60/40 mm mit Profilzylinder
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 5,50*
ab € 121,60*
€ 143,15*
4 Tage
63
€ 4,99*
ab € 120,87*
€ 143,15*
4 Tage
47
Frei Haus
ab € 121,62*
€ 143,64*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 122,17*
€ 143,78*
Lager 1955
63
€ 5,99*
ab € 121,81*
€ 145,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-147214-YY
ab € 142,39*
Ähnlich
Urbanus
2-14-060-05-0026
ab € 153,41*
Ähnlich
Urbanus
2-14-070-05-0019
ab € 137,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.