Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Sperrbügel BASIC, Höhe 455 mm 147214-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-147214-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-147214-YY
EAN/GTIN:
     4050576010961
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Kipp-Sperrbügel BASIC, Höhe 455 mm Höhe = 455 mm Gesamtbreite = 850 mm Schloss Typ = Zylinderschloss - gleichschließend Zylinderschloss - verschieden schließend Schlüssel Anzahl = 3 Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 8,5 kg
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
3
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Eigengewicht:
8.5 kg
Eigenschaften:
umlegbar
Gesamtbreite:
850 mm
Höhe:
455 mm
Material:
Stahl
Montage:
Zum Aufdübeln
Oberfläche:
verzinkt
Schloss Typ:
Zylinderschloss - gleichschließend\;Zylinderschloss - verschieden schließend\;
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.