Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrb.H.500mm silber,m.roten Reflexstreifen D.25mm m.PZ URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel Stahl,verzinkt, Profilzyl. verschiedenschließ.kippbar über Bodenpl. zum Dübeln BxH:77x50cm
Parkbügel Stahl,verzinkt, Profilzyl. verschiedenschließ.kippbar über Bodenpl. zum Dübeln BxH:77x50cm
Parkbügel Stahl,verzinkt, Profilzyl. verschiedenschließ.kippbar über Bodenpl. zum Dübeln BxH:77x50cm
Parkbügel Stahl,verzinkt, Profilzyl. verschiedenschließ.kippbar über Bodenpl. zum Dübeln BxH:77x50cm
Artikel-Nr.:
     1498-9192490229
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-05-0019
EAN/GTIN:
     4050576015362
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Stahl, feuerverzinkt, ☐ 70 x 70 mm · Seitenbügel Ø 25 mm · kipp- und abschließbar mit Profilzylinder, verschiedenschließend · Bodenplatte zum Aufschrauben (ohne Befestigungsmaterial) · automatisch verriegelbar durch Aufrichten des Bügels · Signalwirkung durch Reflexfolie
Weitere Informationen:
Ausführung:
kippbar, zum Aufschrauben
Ø:
25 mm
Breite:
770 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
mit Profilzylinder
Farbe:
silber, mit roten Reflexstreifen
Material:
Stahl
Höhe über Flur:
500 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 169,03*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 138,19*
€ 169,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,22*
€ 180,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 181,47*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,76*
€ 199,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-147214-YY
ab € 142,39*
Ähnlich
Mannus
2-14-070-05-0501
ab € 170,49*
Ähnlich
Urbanus
AS-505 CO
ab € 120,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.