Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrb.H.500mm silber,m.roten Reflexstreifen D.60/40mm m.PZ URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/w_9000490019_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/w_9000490019_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000490019
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS-505 CO
EAN/GTIN:
     4050576006544
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Stahl, feuerverzinkt · kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln, verschiedenschließend · Bodenplatte zum Aufschrauben (ohne Befestigungsmaterial) · Signalwirkung durch Reflexfolie
Weitere Informationen:
Ausführung:
kippbar, zum Aufschrauben
Ø:
60/40 mm
Breite:
760 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
mit Profilzylinder
Farbe:
silber, mit roten Reflexstreifen
Material:
Stahl
Höhe über Flur:
500 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
63
€ 5,50*
ab € 121,60*
€ 143,15*
3 Tage
63
€ 4,99*
ab € 120,87*
€ 143,15*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 121,62*
€ 143,64*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 122,17*
€ 143,78*
5 Tage
63
€ 5,99*
ab € 121,81*
€ 145,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-147214-YY
ab € 142,39*
Ähnlich
Urbanus
2-14-060-05-0026
ab € 153,41*
Ähnlich
Urbanus
2-14-070-05-0019
ab € 137,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.