Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel aus Stahl, umklappbar, Zylinderschloss gleichschließend, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel aus Stahl, umklappbar
Parkbügel aus Stahl, umklappbar
Parkbügel aus Stahl, umklappbar
Artikel-Nr.:
     103-885517
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-060-05-0026
EAN/GTIN:
     4050576010244
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel aus Stahl, umklappbar, Zylinderschloss gleichschließend, ab 1 Stk.

Stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion. Rasten beim Aufstellen selbstständig ein. Durchgehende Befestigungsplatte für einfache Montage.

Außen und innen feuerverzinkt. Rohr-Ø 40 mm. Mittelpfosten-Ø 60 mm. Überfahrschonende Kunststoffgelenke für verstärkte Stabilität. Einfache Montage - Verdübeln auf Beton, Asphalt usw. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Höhe umgeklappt:
65 mm
Gesamthöhe:
520 mm
Gesamtbreite:
760 mm
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Gewicht:
9.4 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss gleichschließend, inkl. 3 Schlüssel
Material:
Stahl
Farbe:
feuerverzinkt, rot
Rohrmaße:
40 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt, mit Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Stahlkette, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, absperrbügel urbanus, 885517 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzsperren, Parksperre, Parksperren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,41*
€ 185,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,47*
€ 200,96*
€ 4,95*
ab € 170,53*
€ 205,59*
€ 4,95*
ab € 169,76*
€ 205,59*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 201,73*
€ 265,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.