Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN 14012008 Hautpflegecreme GREVEN® CREME UREA 2 l silikon-/parfümfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN 14012008 Hautpflegecreme GREVEN® CREME UREA 2 l silikon-/parfümfrei
GREVEN 14012008 Hautpflegecreme GREVEN® CREME UREA 2 l silikon-/parfümfrei
GREVEN 14012008 Hautpflegecreme GREVEN® CREME UREA 2 l silikon-/parfümfrei
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302174
Hersteller:
     Ligana
Herst.-Nr.:
     14012008
EAN/GTIN:
     4260029177404
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Hautpflegecreme GREVEN® CREME UREA 2l silikon-/parfümfrei GREVEN Hautpflegecreme für Hände und Gesicht auf der Basis einer Öl-in-Wasser-Emulsion – sehr gut einziehend · unparfümiert · silikonfrei · leicht fettendWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: leicht fettend· Reinigungsbereich: für Hände und Gesicht· passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
eClassID:
40030102
HerstellerNr:
14012008
Werksnummer:
9000473455
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
2,140000
Gewicht brutto Kg:
2,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 l
Produktart:
Hautpflegecreme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 42,51*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 35,14*
€ 44,40*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 35,05*
€ 44,52*
2 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 47,08*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 42,07*
€ 54,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,02104* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13447003
ab € 38,31*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
12938004
ab € 67,73*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
12938005
ab € 83,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.