Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOREX 31830 Handfeger Rosshaarmischung L.290mm braun lack. SOREX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOREX 31830 Handfeger Rosshaarmischung L.290mm braun lack. SOREX
SOREX 31830 Handfeger Rosshaarmischung L.290mm braun lack. SOREX
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302032
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     31830
EAN/GTIN:
     4008710318305
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger rosshaar l. 290mm
Handfeger Rosshaarmischung L.290mm braun lack. Rosshaarmischung · Buchenholz braun lackiert · mit Aufhängeloch · heller Bart
Weitere Informationen:
eClassID:
29110203
HerstellerNr:
31830
Werksnummer:
9000470371
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
Rosshaarmischung Länge 290 mm
Produktart:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen roßhaar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
372
30
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,44*
1 Tag
372
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,57*
3 Tage
279
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,57*
4 Tage
372
1
€ 8,90*
ab € 1,624*
€ 2,584*
Lager 1955
372
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.