Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Rosshaarmischung L.290mm braun lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5056037100
Herst.-Nr.:
     31830
EAN/GTIN:
     4008710318305
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger rosshaar l. 290mm
Rosshaarmischung · Buchenholz braun lackiert · mit Aufhängeloch · heller Bart
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Ausführung:
braun lackiert
Material:
Rosshaarmischung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen roßhaar, Reinigungsgerät, Rosshaarhandfeger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
372
30
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,43*
2 Tage
372
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,55*
Lager 1690
279
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,55*
5 Tage
372
1
€ 8,90*
ab € 1,624*
€ 2,574*
6 Tage
372
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.