Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOREX 26716 Besen Elaston Länge 600 mm mit Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOREX 26716 Besen Elaston Länge 600 mm mit Metallstielhalter Flachholz
SOREX 26716 Besen Elaston Länge 600 mm mit Metallstielhalter Flachholz
SOREX 26716 Besen Elaston Länge 600 mm mit Metallstielhalter Flachholz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301981
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     26716
EAN/GTIN:
     4008710267160
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Besen Elaston L.600mm m.Metallstielhalter Flachholz Elaston · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · Borstenstärke 0,8 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
29110201
HerstellerNr:
26716
Werksnummer:
9000470077
Länge netto mm:
605,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,940000
Gewicht brutto Kg:
0,997000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Elaston Länge 600 mm
Produktart:
Besen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
345
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,83*
1 Tag
345
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,89*
4 Tage
335
1
€ 8,90*
ab € 3,964*
€ 5,894*
3 Tage
251
1
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,16*
Lager 1955
335
1
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24716
ab € 2,96*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25716
ab € 3,63*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
28716
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.